CHUO PRECISION INDUSTRIAL Memory Seal ZM-1000 1pc

Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZM-1000
Unit 1pc
Material Polycarbonate
Type of Scale 0~1000mm
Scale Interval (mm) 1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 88982476
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A memory sticker that uses polycarbonate as the material.
Since it can be easily cut with scissors, it can be used in any length.
By using it for rails, etc., it can be used as a guide for the position of carriers, etc. on rails.
Some have memory numbers from 0 to 1000, while others have memory numbers from 1000 to 2000.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan