CARLISLE Spot Cleaning Brush 41395EC05 1pc

Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41395EC05
Unit 1pc
Width (mm) 38
Overall Length (mm) 178
Color Red
Wire Diameter (mm) 0.6
Bristle Length (mm) 22
Brush Length (mm) 78
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 65291915
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and compact brushes are suitable for cleaning tight spaces and intricate instruments.
Cutting boards, kitchen utensils, dishes, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait