CARLISLE Brush Spot Cleaning

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Width (mm)38
Overall Length (mm)178
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Bristle Length (mm)22
Brush Length (mm)78
Wire Diameter (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and compact brushes are suitable for cleaning tight spaces and intricate instruments.
Cutting boards, kitchen utensils, dishes, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan