Buffalo Mini PC NUC 13 Pro (Casan Laptop) BSACA01FU19 1pc

#Nomor SKU S043301416
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BSACA01FU19
Unit 1pc
Applicable Standard PSE
Cable Length (m) DC output side: about 1.2 AC output side: about 1.8
Output voltage (V) 19 [BSACA01FU19, BSACA01NE19, BSACA01TO19] 19.5 [BSACA01SO19, BSACA01DL19] 20 [BSACA01IB20, BSACA01DL20]
Outer Dimensions (WxDxH) (mm) 126x51x31
Set Contents Main unit (AC adapter), AC cable, cable tie
AS ONE Part Number 64-3773-10
Compatible Manufacturer Fujitsu
Input Voltage (V) AC100~240
M Code 83386598
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Get an AC adapter for your home from a laptop AC adapter company that supports each PC manufacturer! A must-have item for businessmen. Even beginners can feel at ease with the package that includes a list of compatibility! Comes with a cable tie for neat organization. Comes with a power LED for easy operation checks. Cuts noise. RoHS standard compliant with ferrite core

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan