BMO Japan Diffuse LED Deck Light (Lampu Dek) 40A0025 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40A0025
Unit 1pc
Power Consumption (W) 19
Input Voltage (V) DC10-30
Dimensions (WxDxH) (mm) 150x39.5x47
Cable Length (m) 450
Color Temperature (Kelvin) 6000
Luminous Flux (Lm) 2296
Waterproof IP67
M Code 63515227
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diffuse light that is perfect for mounting on the wall of a boat! It is an LED light that uses 52 high-brightness LEDs.
The optimum amount of light to illuminate the decks of various boats.
With IP68 waterproof performance, it is ideal for marine use.
Warning
- It is not an underwater light.
- Cannot be used underwater.
- Depending on the area of use, the use of lights other than navigation lights may be suspended.
- Please check the ordinances of your area before using.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan