AS ONE Sterile Lamizip AL14-ST 1bag(50pcs)

#Nomor SKU S043285266
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AL14-ST
Unit 1bag(50pcs)
Performance Moisture permeability: 0.1 to 0.29 g/30 days, oxygen permeability: 1.0 or less cm³/m² (24h atm)
Material PET/SPE/AL/SPE/PE 5-layer film
Thickness (mm) 0.11
Operating Temperature Range (°C) -40~+90
Sterilized Y-ray sterilized
AS ONE Part Number 1-6541-34
Bottom Width (mm) 41
Dimensions (Width x Under Chuck) (mm) 140x200
M Code 20867972
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a stand type.
The 5-layer film makes it difficult for oxygen and moisture to pass through, and has excellent barrier, light-shielding, and airtightness.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan