ARTEC Microphone with Loudspeaker 52313 1pc

#Nomor SKU S043284542
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 52313
Unit 1pc
Included Accessories Cable
Set Contents Body x 1
Material ABS
Maximum Output Power (W) 5 x 2 (2 built-in speakers)
Dimensions (cm) 26x8.5x7.5
Continuous Operating Time (hour) About 5-6
Frequency Characteristic (Hz) 30-20k
Packaging Makeup box
Recharging Time (hour) About 4
Battery Capacity (mAh) 2000
Charging method USB cable charging (DC5V1A)
Impedance (ohm) 4
Volume (dB) 115
M Code 12587069
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 22 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No need to prepare audio equipment Prevent splashes without raising your voice

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan