SPENCE Vacuum Breakers VB0125 1/8inch Size MNPT Connection Atmospheric Steam Service 1unit

Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VB0125
Unit 1unit
UNSPSC 40141613
Height (inch) 1-7/16
Width (inch) 13/16
Product Type Atmospheric Vacuum Breaker, Steam Service
Connection Type MNPT
Size (inch) 1/8
Maximum Pressure (psi) 125
Material of Construction Brass
Temperature Range (°F) 350
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Atmospheric vacuum breakers are for high-temperature steam applications such as heat exchangers, heating coils, condensate lines, and steam boilers. They operate on the atmospheric vent principle that allows air in to open the valve and break the vacuum to prevent outside water from siphoning back into the system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan