PLAST-O-MATIC Vacuum Breakers VBM075VPP 3/4inch Size FNPT Connection 3/4 In Polypropylene 1unit

Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VBM075VPP
Unit 1unit
UNSPSC 40141613
Height (inch) 4-19/32
Width (inch) 2-13/16
Product Type Vacuum Breaker
Connection Type FNPT
Size (inch) 3/4
Maximum Pressure (psi) 100
Material of Construction Polypropylene
Temperature Range (°F) 180
Seal Viton
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-closing vacuum breakers eliminate siphoning and protect enclosed tanks from damage during draining. They have normally-closed, self-sealing diaphragms which provide a dependable, tight seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan