ULTRATECH Spill Dikes 2102 (1) Corner Section Polyethylene 4inch Lg Berm Polyurethane Orange 1unit

Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2102
Unit 1unit
UNSPSC 47131905
Height (inch) 2-1/4
Width (inch) 4
UV Resistant No
Product Type Spill Berms Corner Section
Includes (1) Corner
Color Orange
Material Polyethylene
Length (inch) 4
Connection Type None
Shape Triangular
Recycled Content (%) No Recycled Content
Indoor/Outdoor Use Indoor, Outdoor
Supports SPCC Compliance Yes
Supports EPA Compliance 40 CFR 122.26
Supports NPDES Compliance Yes
Components Included (1) Corner Section
Maximum Liquid Temperature Exposure (°F) 225 for up to 30 min
Maximum Temperature Limit (°F) 160
Minimum Temperature Limit (°F) 0 (zero)
Temperature Limit (°F) 0 to 160
Corner Sections Height (inch) 2-1/4
Corner Sections Width (inch) 4
Corner Sections Length (inch) 4
For use with Surface Type Smooth Surfaces
Number of Corner Sections 1
Drive Over No
Corner Section Dimensions (LxWxH) (inch) 4x4x2-1/4
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spill dikes are used to form a temporary barrier to contain spills. They are modular in construction and have interlocking components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan