ULTRATECH Spill Containment Sumps 2395 66gal Capacity 51 1/2x51 1/2x12inch Rack 4 Drum Yellow 1unit

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2395
Unit 1unit
UNSPSC 24101907
Height (inch) 12
Width (inch) 51-1/2
Standards EPA 40 CFR 264.175, SPCC
Product Type Rack Sump
Color Yellow
Length (inch) 51-1/2
Recycled Content (%) No Recycled Content
Indoor/Outdoor Use Outdoor
Supports SPCC Compliance Yes
Supports EPA Compliance 40 CFR 264.175
Dimensions (inch) 51-1/2x51-1/2x12
For Container Type Pallet Rack
Spill Capacity (gal) 66
Includes Drain No
Bottom Inside Dimensions (inch) 49x49
For Use With Container Type/Spill Capacity Pallet Rack 66 gal Capacity
For Use With Standard Fork Yes
Forklift Pockets 2-Way
Opening Type No Doors
Sump Material Polyethylene
Bottom Inside Lengths (inch) 49
Bottom Inside Widths (inch) 49
Berat (Kg) 24.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait