ULTRATECH Spill Containment Sumps

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
ColorYellow
StandardsEPA 40 CFR 264.175, SPCC
Width (inch)51-1/2
Height (inch)12
Length (inch)51-1/2
Bottom Inside Dimensions (inch)49x49
Bottom Inside Lengths (inch)49
Bottom Inside Widths (inch)49
Dimensions (inch)51-1/2x51-1/2x12
For Container TypePallet Rack
For Use With Standard ForkYes
Forklift Pockets2-Way
Indoor/Outdoor UseOutdoor
Opening TypeNo Doors
Product TypeRack Sump
Recycled Content (%)No Recycled Content
Spill Capacity (gal)66
Sump MaterialPolyethylene
Supports EPA Compliance40 CFR 264.175
Supports SPCC ComplianceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait