TRICO Drum Pump Motors 30019 Air Operated 3/4HP 28cfm Air Consumption 28 Cfm 3/4 Hp 1unit

#Nomor SKU S043151202
Wishlist
Rp48.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30019
Unit 1unit
UNSPSC 40151529
Power Source Air
Maximum Flow Rate (GPM) 4.5
Motor Type Pneumatic
Motor Power (HP) 3/4
Maximum Operating Temperature (°F) 190
Motor Speed (rpm) 10000
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pneumatic drum pump motors operate on a compressed air supply to drive the impeller of a pump. They have less risk of ignition than general purpose electric motors so they can be used with a wider range of fluids. Their air-powered design provides precise control of motor torque and operates without straining or overloading an electrical system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan