Schneider Electric Audible Alarms XB5KS2M4 SCHNEIDERELECTRIC Audible Alarms 230 to 240V 90dB Decibels Buzzer Red 1unit

#Nomor SKU S043133475
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XB5KS2M4
Unit 1unit
UNSPSC 46171607
Height (inch) 1.14
Width (inch) 1.14
Depth (inch) 2.17
Standards IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, IEC 60947-1, UL 508, EN 60947-5-1, EN 60947-5-4, JIS C8201-5-1, JIS C8201-1
Includes Connection by Screw Clamp Terminals
Color Red
Features Green Premium Product, EU RoHS Directive, Mercury Free, RoHS Exemption Information, China RoHS Regulation, Environmental Disclosure, No need of Specific Recycling Operations
Voltage (V) 230 to 240
Housing Material Plastic
Lens Color Red
Diameter (inch) 0.87
Operating Temperature (°F) -40 to 158
Rating IK03; IP66; IP67; IP69; IP69K; NEMA 13; NEMA 4X
Housing Color Black; Green
Current Drawn (mA) 35
Decibels (dB) 90
Amps (mA) 35
Audible Alarm Type Buzzer
Hazardous Class II
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 20 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan