CLECO Air-Powered Cut-Off Tool 12L206590 2 1/2inch Wheel Dia, 0.6hp Horsepower 1/2 Right Angle 1unit

#Nomor SKU S043015290
Wishlist
Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12L206590
Unit 1unit
UNSPSC 27112709
Air inlet (inch) 1/2 NPT Female
Air Inlet Connection Size (inch) 1/2
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Type NPT
Cut-Off Wheel Orientation Right Angle
Exhaust Location Rear
Horsepower (HP) 0.6
Housing Material Composite
Kit Contents (1) Bare Tool
Lever Type Locking
Maximum Speed (rpm) 16000
Minimum Hose Size (inch) 1/4
Overall Length (inch) 8 7/8
Power Source Air Powered
Reach Compact
Speed Control Lever
Wheel Diameter (inch) 2 1/2
Anti-Vibration Technology Yes
Duty Rating Medium Duty
Accessory Free Tool Change No
Arbor Hole Shape Round
Tool Weight (lbs) 2.1
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The long body of these cut-off tools extends their reach beyond 11inch to fit into recesses and between two surfaces. They position cut-off wheels below the tool head with the cutting edge extending inline with the tool body to make cuts from the front or side of the tool. Extended-reach cut-off tools require a two-handed grip with one hand at the base of the body and the other hand closer to the wheel.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan