Dynabrade Air-Powered Cut-Off Tool 52538 3in Wheel Dia, 0.4HP, Right Angle 1unit

#Nomor SKU S042935261
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 52538
Unit 1unit
Air consumption (CFM) 21
Air inlet (inch) 3/8 NPT Male
Air Inlet Connection Size (inch) 3/8
Air Inlet Gender Male
Air Inlet Type NPT
Air Pressure (psi) 90
Arbor Hole Size (inch) 3/8
Country of Origin USA (subject to change)
Cut-Off Wheel Orientation Right Angle
Duty Rating Heavy Duty
Kit Contents (1) Bare Tool
Lever Type Safety Lock
Maximum Speed (rpm) 12,000
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Overall Length (inch) 8-5/8
Power Source Air Powered
Reach Standard Reach
Speed Control Safety Lock Lever
Spindle Diameter (inch) 3/8
Tool Weight (lbs) 2.4
Exhaust Location Rear
Handle Material Composite
Horsepower (HP) 0.4
Standards ANSI B186.1; ANSI B7.1; ANSI Z87.1
UNSPSC 23131503
Wheel Diameter (inch) 3
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These tools position cut-off wheels on the side of the tool with the cutting edge at a right angle to the body to cut through long workpieces and around larger pipes. They are commonly used to cut metal and can also be fitted with diamond wheels to cut masonry and tile. Their standard-length body gives them a 6" to 11" reach and allows for a one-handed grip to control the tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
For Efficient Cutting with Dust and Debris Removal; Vacuum Cut-off Wheel Tool
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan