THK Block and Rail HSR15R Series HSR15R3SS+220L G20/20 220mm 1pc

#Nomor SKU S042909439
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSR15R3SS+220L G20/20
Unit 1pc
Type of LM Block R
No. of LM Blocks Used on The Same Rail 3
Lubrication and Dust Prevention Accessories with End Seal + Side Seal + Inner Seal
LM Rail Length (mm) 220
Size G (mm) 20/20
Outer Dimensions MxWxL (mm) 28x34x56.6
LM Block Dimensions B (mm) 26
LM Block Dimensions C (mm) 26
LM Block Dimensions Sxl (mm) M4x5
LM Block Dimensions L₁ (mm) 38.8
LM Block Dimensions TxKxNxE (mm) 6x23.3x8.3x5.5
Grease Nipple PB1021B
Pilot Hole for Side Nipple e₀xf₀xD₀ (mm) 3.2x7.9x3
LM Rail Dimensions Width W₁ ±0.05 (mm) 15
LM Rail Dimensions Height M₁ (mm) 15
LM Rail Dimensions Pitch P (mm) 60
LM Rail Dimensions d₁xd₂xh (mm) 4.5x7.5x5.3
Basic Load Rating C-C₀ (kN) 10.9-15.7
Static Permissible Moment (MA) (kN.m) 1 Block = 0.0945; Double Blocks = 0.527
Static Permissible Moment (MB) (kN.m) 1 Block = 0.0945; Double Blocks = 0.527
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With this type, the LM block has a smaller width (W) and tapped holes. Used in places where the space for table width is limited.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait