Barton Tools Hydraulic Cylinder FCY-20 20Ton 1pc

#Nomor SKU S042904045
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FCY-20
Unit 1pc
Oil Capacity (ml) 311
Stroke (mm) 100
Closed Height (mm) 160
Extended Height (mm) 260
Outside Diameter (mm) 88
Inside Diameter (mm) 80
Piston Rod Diameter (mm) 65
Cylinder Capacity at 700 Bar (t) 20
Effective Area (cm²) 33.16
Handle YES
Pump System Single Acting
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk