Dutron HERO Emergency LED Bulb Light (Lampu Bohlam) DT-LED-EMG-V2-16W-6500K 1pc

Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT-LED-EMG-V2-16W-6500K
Unit 1pc
Power Range (W) 13-16
Voltage (V) 100-240
Frequency (Hz) 50-60
Power (W) 16
Color Temperature (Kelvin) 6500 (White)
Base/Cap E27
Lumen (lm) 1520
Battery (mAh) 2x2200 Lithium
Lighting Angle (°) 180
Product Dimensions (mm) 95x175
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 July 2024
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DUTRON Lampu LED Emergency Bulb Hero 16 Watt 6500K Putih
Fitur
- Nyala otomatis saat listrik mati
- Daya tahan hingga 5 jam dengan baterai cadangan
- Stabil dan lebih tahan lama
- Ramah lingkungan, tidak menggunakan merkuri, timbal dan kadmium.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan