LABCONCO Water Purification Systems 9015040 Type I, 0.5Lpm Max. Output Flow 230V 1unit

Rp279.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9015040
Unit 1unit
UNSPSC 47101514
Includes (2) Each 1 Micron Air Vent Filters; 10 ft Clear Tubing with 3/8 in ID Hose Barb for The Type I Dispensing Valve; 8 x 8mm Elbow Connector with 3 ft of 8mm Tubing with Ball Valve for The Tank Outlet; Plug; Power Cord
Application Laboratory
Voltage (V) 230 AC
Water type Type I
Inlet Pipe Size (inch) 1/2 OD Female GAZ Fitting
Max. Inlet Pressure Range (psi) 7 to 87
Max. Output Flow (lpm) 0.5
Purified Water Resistivity (MΩ) 18.2
Endotoxins, RNase/DNase Removal Yes
Inlet Water Temperature Range (°C) 5-35
Bacteria Removal Less Than 1 CFU/mL w/Filter
Particulate Removal Ultrafiltration
Total Organic Carbons Less Than 10 ppb
Storage Capacity (L) 6
Berat (Kg) 17.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan