LABCONCO Water Purification Systems

Sebelum PPN:
Rp279.999.900 - Rp339.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47101514
ApplicationLaboratory
Bacteria RemovalLess Than 1 CFU/mL w/Filter
Endotoxins, RNase/DNase RemovalYes
Inlet Water Temperature Range (°C)5-35
Max. Inlet Pressure Range (psi)7 to 87
Max. Output Flow (lpm)0.5
Particulate RemovalUltrafiltration
Purified Water Resistivity (MΩ)18.2
Storage Capacity (L)6
Water typeType I

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan