GE Thermal Units CR123F243B Nema 3 24.8 A 1unit

#Nomor SKU S042758150
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CR123F243B
Unit 1unit
UNSPSC 39121521
Compatible with Series CR123C; CR123F
Compatible with Grainger Part Number 3HXZ3
Compatible with Manufacturer Model Number CR306E002
NEMA Size 3
Full Load Current (A) 24.8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These thermal units replace damaged or worn thermal units in overload relays. Thermal overloads prompt contactors to break electrical connections with downstream equipment once a set temperature is reached to protect connected loads from overheating and causing damage. They contain either bimetallic strips or melting alloy solder materials. When the current exceeds a predetermined threshold and temperatures rise, the material bends or liquefies, causing the thermal unit to break the circuit and cause the contactor to break its power contacts. As the materials cool down, they will return to their normally closed position and the circuit can be reset automatically or manually. Thermal units are required components of thermal-type overload relays and should be selected based on the appropriate operating conditions of the motor starter.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan