ADVANTECH Sieve Shakers VS1000 3 in Sieve Dia Sonic Sifter Separator Digital 240 Vac 1unit

Rp439.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VS1000
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Includes (6) Spacers; Column Lock; Diaphragm; Fines Collector; Fines Collector Holder; Top Cone
Special Features Amplitude Control; Frequency Control; Sieves Range From 3 mm to 5.6 mm; Touch Control Panel; Two Built-In Horizontal Tappers
Sieve Diameter (inch) 3
Power Required (V/Hz) 100 to 240 AC; 50/60
Timer Type Digital
Timer Range (minute) 1 to 59
Berat (Kg) 24.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan