OATEY Roof Vent Pipe Boots 14746 For Pitched Roof, Round Base Deckmaster Flex-Flash 5-9 13inch W Base Size 1unit

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 14746
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Application Pipe Vents
Maximum Ambient Temperature (°F) 212
Seal Material Silicone
Base shape Round
Base Material Plastic
For Maximum Pipe Size (inch) 9
Base Width (inch) 13
For Roof Type Pitched
For Roof Angle (°) 45
Material - Collar Plastic
Top Opening Open
For Minimum Pipe Size (inch) 5
For Number of Pipes 1
Base Diameter (inch) 13
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round-base boots help protect circular openings in a roof from rain, snow, and other weather. They come in various configurations depending on the number and size of the pipes, the roof's pitch, and more.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait