Rathi Precut Alignment Shims Type RSC RSC-3 0.05-2.00mm 1box(150pcs)

#Nomor SKU S042252702
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSC-3
Unit 1box(150pcs)
Size (AxB) (mm) 75x75
Dimension C (mm) 21
Dimension H (mm) 37.5
Dimensions m (mm) 18
Standard Thickness (mm) 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 12 June 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
During installation of rotating equipment shaft alignment is important. Shims play a crucial role in positioning accuracy of the equipment. Lack of shim of proper size and thickness during installation may lead to less than optimal support for the equipment feet during operation. This can lead to vibration and ultimately, to unplanned breakdowns and enormous downtime expenses.

Set Content
Thickness (pcs)
0.05mm (20pcs)
0.1mm (20pcs)
0.2mm (20pcs)
0.4mm (20pcs)
0.5mm (20pcs)
0.7mm (20pcs)
1mm (20pcs)
2mm (10pcs)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Six different sizes in nine different thickness
- Perfectly flat for stable, consistent machine support.
- Fully deburred to avoid cuts.
- Permanent marking provides easy identification at glance
- Corrosion resistant stainless steel material withstands acids and alkali.
- Save a lot of time, labour & money which are wasted by hand cut shims.
- Accurate alignment improves equipment performance & hence it's reliability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan