JOLY Oven Electric Convection (Pemanggang Listrik) Q7 1unit

#Nomor SKU S042221418
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Q7
Unit 1unit
Product Body Material Steel, glass
Power (W) 300-2000
Voltage (V) 220
Function Adjustable Thermostat Control, LCD Display, Overheat Protection, With Light Indicator, With Observation Window
Capacity (L) 40
Control Mode Digital Timer Control
Power Source Elektrik
Product Size (LxWxH) (cm) 46.5x48.9x38.5
Large Cavity (cm) 40x35.2x30.2
Big Tray (cm) 39.5x29
Nominal Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 June 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan