JOLY Oven Electric Convection (Pemanggang Listrik)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Product Body MaterialSteel, glass
Power (W)300-2000
Voltage (V)220
FunctionAdjustable Thermostat Control, LCD Display, Overheat Protection, With Light Indicator, With Observation Window
Capacity (L)40
Control ModeDigital Timer Control
Big Tray (cm)39.5x29
Frequency (Hz)50
Large Cavity (cm)40x35.2x30.2
Nominal Voltage (V)220
Power SourceElektrik
Product Size (LxWxH) (cm)46.5x48.9x38.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan