Jayaboard Ceiling Manhole Framed Jaya Access (Panel Akses) X098 9mmx600x600 1pc

Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number X098
Unit 1pc
Panel Size (mm) 600x600
Frame Size (mm) 650x650
Type (mm) Standard 12
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2024
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JayaAccess panel made from Jayaboard Sheetrock with high quality, lightweight, and anti-sagging performance.
JayaAccess framed with special designed aluminum to prevent damage in installation process.
JayaAccess gives an easy ceiling access for maintenance.
To have a better result, apply JayaAccess with JayaScrew and JayaCompound.

Recommended Installations:
- Can be used as ceiling access for maintenance
- Follow the instruction on the packaging to apply
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Neat and practical design
- Time-saving installation
- Can be applied to wood construction and metal frame (furring channel or metal stud)
- Produced with SNI metal coil based

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan