JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) 50m 1pc

#Nomor SKU S042116431
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Operating Range (m) 0.05 to 50
Measurement Accuracy (mm) +/-2
Measurement Units m, in, ft
Laser Class II
Laser Type 635nm, 1mW
Max. Memory (units) 3
Automatic Laser Shut Off (s) 20
Automatic Power Off (s) 150
Battery Life 8000 measurements
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Storage Humidity (RH) 20 % to 80%
Power 2 x 1.5V AAA batteries
Dimensions (cm) 16x9x5
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 May 2024
Terakhir Diperbaharui 17 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fungsi Pengukuran:

Fungsi Pengukuran terus menerus : YES
Fungsi Pengukuran Luas/Area : YES
Fungsi Pengukuran Volume : YES
Fungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full Mode
Fungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YES
Nilai Min/Max : YES
Self-Calibration : YES
Tombol/Suara Tombol : YES
Feature
- 2 Buble Level
Pengukuran lebih presisi dibandngkan dengan 1 buble level

- 2 Reference Point
Tekan untuk mengganti titik referensi

- Unit Conversion
Tekan dan tahan untuk mengganti unit antara m, in, ft, ft+in

- Continues Measurement
Layar akan menunjukkan hasil pengukuran sebenarnya dan tampilan maximum & minimum pada area pengukuran

- Data Storage Function
30 set data memory mempermudah pengukuran

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan