Everlasting Glasswool Blanket Density 24 K/m3 25x1200x30.000mm 1roll

#Nomor SKU S042115748
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Density (kg/m³) 24
Size (mm) 25x1200x30000
Thickness (cm) 2.5
Thickness (mm) 25
Working Temperature (°C) 1350 (MAX. 1450)
Color Pure White
Fire Performance A1 Non Combustible
Melting Point (°C) 1400
Shrinkage on Heating (%) 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
Tensile Strength (MPa) 0.04
Thermal Conductivity (W/mk) 0.16 to 0.20
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 May 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Glasswool adalah bahan isolasi yang terbuat dari serat kaca yang disusun menggunakan bahan pengikat menjadi tekstur yang mirip dengan wol. Glass wool mempunyai banyak kantong udara kecil yang menghasilkan sifat insulasi termal dan suara yang tinggi. Glasswool tahan sampai dengan 650˚C.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan