Everlasting Glasswool Blanket

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Size (mm)25x1200x30000
Thickness (cm)2.5
Thickness (mm)25
Working Temperature (°C)1350 (MAX. 1450)
ColorPure White
Fire PerformanceA1 Non Combustible
Melting Point (°C)1400
Shrinkage on Heating (%)3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
Tensile Strength (MPa)0.04
Thermal Conductivity (W/mk)0.16 to 0.20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Glasswool adalah bahan isolasi yang terbuat dari serat kaca yang disusun menggunakan bahan pengikat menjadi tekstur yang mirip dengan wol. Glass wool mempunyai banyak kantong udara kecil yang menghasilkan sifat insulasi termal dan suara yang tinggi. Glasswool tahan sampai dengan 650˚C.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan