WAKI Anti-Vibration Rubber BGL-03 Long 1roll

#Nomor SKU S042066675
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BGL-03
Unit 1roll
Material Natural rubber system
Width (mm) 300
Thickness (mm) 10
Length (m) 1
Hardness 60
Groove Width (mm) 3
Groove Depth (mm) 3
Heat Resistance Temperature (°C) -20-60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Interval (mm) 5
M Code 65906417
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For vibration prevention and step adjustment.
There may be some errors in the dimensions. (Within ± 3%) Pigment may adhere depending on the material of the contact surface.
Feature
For vibration prevention and leveling. There may be slight errors in the dimensions (within ±3%). Depending on the material of the contact surface, pigment may adhere.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait