INA Bush ZGB Type ZGB40X48X40A 1pc

#Nomor SKU S042056751
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZGB40X48X40A
Unit 1pc
Inner Diameter, Upper Tolerance (Di OT) (mm) 0.039
Outside Diameter, Lower Tolerance (Do UT) (mm) 0.026
Chamfer Angle Outside Diameter (f) (°) 15
Outer Chamfer (f) (mm) 2
Inner Edge Break, Max. (Fi max) (mm) 0.9
Inner Edge Break, Min. (Fi min) (mm) 0.3
Outside Diameter, Upper Tolerance (Do OT) (mm) 0.051
Inner Edge Break, Lower Tolerance (FiUT) (mm) -0.3
Inner Edge Break, Upper Tolerance (FiOT) (mm) 0.3
Minimum Operating Temperature (Tmin) (°C) -50
Maximum Operating Temperature (Tmax) (°C) 150
Width B (mm) 40
Basic Dynamic Load Rating, Radial (Cr) (N) 480K
Basic Static Load Rating, Radial (C0r) (N) 480K
Chamfer Angle Bore Diameter (f) (°) 45
Inner Diameter, Tolerance (Di T) H8
Outer Diameter, Tolerance (Do T) p7
Inner Diameter (di) (mm) 40
Outer Diameter do (mm) 48
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 May 2024
Terakhir Diperbaharui 18 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ELGOGLIDE plain bush, maintenance-free, DIN ISO 4379
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan