Deltalube 790 Vari Purpose Gear Lubricant ISO VG 320 Red 200L 1pc

Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (L) 200
SO Grade 320
Color Red
AGMA EP 6 EP
Density (g/cm³) 'ASTM D1217: 0.9192 at 15°C
Viscosity (cSt) '25.17 at 100°C
Viscosity Index 98
Copper Strip Corrosion Test Hour 1A
Flash Point (COC) (°C) 243
Pour Point (°C) -9
Acid Number (mgKOH/g) 0.23
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
790 VARI PURPOSE GEAR LUBRICANT
Oil

DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant adalah minyak pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Dengan menggunakan DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant maka Diferensial dan Gear box dapat bekerja dengan efisien maxsimal serta mencapai usia maximal. Daya tahannya yang baik terhadap oksidasi membuat DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant memiliki jangka waktu pemakaian yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan oli-oli pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena :


Fitur
BAHAN DASAR YANG ISTIMEWA
DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant dibuat dari bahan dasar bermutu tinggi yang memiliki :

Indek kekentalan alaminya tinggi.
Daya tahan terhadap temperatur tinggi.
Daya tahan istimewa terhadap beban berat.
Daya lumas yang sempurna.
Kadar asam rendah.
TAHAN TERHADAP AIR
DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant tidak mudah bercampur dengan air seperti minyak gear biasa, sehingga tetap dapat melumasi sekalipun terendam air.

ANTI KOROSI
Daya lekat DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant yang istimewa membentuk selaput perlindungan sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan logam yang lainnya. Selaput ini langsung melumasi sejak putaran pertama dan ini dapat memperpanjang umur roda gigi.
Kegunaan
PEMAKAIAN UMUM

Dulu perlu disediakan berbagai jenis minyak gear, kini cukup satu jenis yaitu DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant.
Sangat baik digunakan dimesin-mesin : Ball / Bowl Mills, Machine tools, Gearboxes, Soyabean exstrators, Rock & Coal crusher, Pellet Mills, & aplikasi-aplikasi roda gigi industri lainnya.
DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant cocok untuk pelumasan berbagai jenis Gear seperti : Hypoid Gear, Spur Gear, Helical Gear. *produk ini tidak diaplikasikan untuk Worm Gear.
Masa ganti oli bergantung pada kondisi mesin & anjuran dari pabrik pembuat mesin & sangat dianjurkan untuk menggunakan analisa oli laboratorium untuk interval penggantian oli terbaik.
Produk ini memenuhi persyaratan kerja US Steel 224
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan