PAMY Solenoid Valve 2 Way Type 2W160-15 AC 220V 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2W160-15 AC 220V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Flow Diameter (mm) | 16 |
| Port Size (inch) | 1/2 |
| Voltage (V) | AC 220 |
| Working Fluid | Air Water Gas Oil |
| Action Type | Direct Current Type |
| Working Temperature (°C) | 5-80 |
| Operating Voltage Range (%) | ±10 |
| Body Material | Brass |
| Operating Pressure (kgf/cm²) | 0-7 (Water : 0-7, Air 0-7, Oil 0-5, Gas 0-7) |
| Maximum Working Pressure (kgf/cm³) | 10-10.5 |
| Type | Normal Closed |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan