Non Brand Square Carbide End Mill Set 284888882 4 Flutes, 1/8inch Smallest Mill Dia. 1set(5pcs)

Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 284888882
Unit 1set(5pcs)
UNSPSC 23172005
Material - Machining Carbide
Finish - Machining AlTiCrN
End Mill Cutting Type Center Cutting
Number of Pieces 5
Measurement System Fractional Inch
Sizes Included (inch) 1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2
Number of Flutes 4
Helix Angle Variable
Case Material Plastic
Shank Type - Machining Straight
Single End/Double End Single End
End Mill Application Roughing/Finishing
List Number 284
Primary Material Application All Materials
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets include multiple carbide square end mills in various sizes. Square end mills have a square nose and are rotated against a piece of stock to create flat-bottomed grooves with 90° inside corners. They are used for counterboring, side and face milling, and milling square shoulders. Carbide end mills provide excellent wear resistance, heat resistance, and hardness.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan