Non Brand Square Carbide End Mill Set

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Case MaterialPlastic
End Mill ApplicationRoughing/Finishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemFractional Inch
Number of Pieces5
Shank Type - MachiningStraight
Single End/Double EndSingle End
Sizes Included (inch)1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets include multiple carbide square end mills in various sizes. Square end mills have a square nose and are rotated against a piece of stock to create flat-bottomed grooves with 90° inside corners. They are used for counterboring, side and face milling, and milling square shoulders. Carbide end mills provide excellent wear resistance, heat resistance, and hardness.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
End Mill Set Carbide TiCN 1/8 in to 1/2 in Center Cutting 5 Fractional Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan