Hidea Mesin Perahu Long HD90FHL 90HP 1unit

#Nomor SKU S041937440
Wishlist
Rp75.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HD90FHL
Unit 1unit
Maximum Output (kW) 66.2
Full Throttle Operating Range (rpm) 4500-5500
Stroke 2
Cylinder 3
Displacement (cc) 1140
Bore x Stroke (mm) 82x72
Transom Height (mm) 572
Gear Ratio 26:13(2.0)
Gear Shift Position F-N-R
Ignition System CDI
Cooling System Water-Cooling
Starting System Manual and Electric Start
Control System Tiller and Remote Control
Capacity of Fuel Tank (L) 24
Power (HP) 90
Berat (Kg) 114.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HD90FHL merupakan motor tempel Hidea adalah rangkaian mesin tempel yang hebat dan serbaguna, rasio kekuatan terhadap berat yang luar biasa, baik itu berlayar menyusuri sungai ke tempat pemancingan favorit Anda, bermain ski air dengan anak-anak atau mengejar beberapa ikan serius di perairan terbuka, ada mesin HD90F dalam kisaran ini yang sempurna untuk Anda.
Desain tiga silinder kami yang telah terbukti dengan asupan bahan bakar pengisian loop menghasilkan penghematan bahan bakar yang luar biasa dan akselerasi yang mulus dan responsif.
- Teknologi anti korosi kelas dunia, ketahanan yang sangat baik terhadap korosi air asin.
- Gearbox unit bawah besar yang diterapkan, dan motor tempel sangat tahan lama.
- Komponen utama ditingkatkan dan ideal untuk penggunaan komersial.
Beberapa keunggulan Motor Tempel Hidea:
- Keandalan yang sangat baik
- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM
- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar
- Daya responsif yang tajam
- Desain tiga silinder telah teruji oleh waktu dan terbukti sangat sukses dengan berbagai pemilik kapal.
- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.
- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.
- Motor tempel berdaya tinggi Penutup atas menambahkan insulasi kapas, mengurangi kebisingan secara efektif

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan