Hidea Mesin Perahu Long HD9.9FHL 9.9HP 1unit

#Nomor SKU S041937433
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HD9.9FHL
Unit 1unit
Maximum Output (kW) 7.3
Full Throttle Operating Range (rpm) 4500-5500
Stroke 2
Cylinder 2
Displacement (cc) 246
Bore x Stroke (mm) 56x50
Dimensions LxWxH (mm) 873x332x1167
Transom Height (mm) 574
Gear Ratio 27:13(2.08)
Gear Shift Position F-N-R
Ignition System CDI
Cooling System Water-Cooling
Starting System Manual
Control System Tiller Control
Lubrcation System Gasoline and Machine Oil
Regular Gasoline 50:1
Capacity of Fuel Tank (L) 24
Power (HP) 9.9
Berat (Kg) 38.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HD9.9F telah dirancang agar mudah dibawa. Mesin kecil ini menghasilkan penghematan bahan bakar yang luar biasa serta jenis kinerja yang diharapkan pelanggan dari Hidea.
- Ringan dan mudah dibawa.
- Kumparan alternator/penerangan standar memungkinkan Anda menjalankan lampu sorot.
- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender
- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM
- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar
- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.
- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.
- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.
HD9.9FHL memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros panjang
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Fitur Umum:
- Pra-campuran 50: 1
- Tangki & selang bahan bakar 24 L
- Penggerak air dangkal
- Koil pencahayaan

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan