TOLSEN Belt Sander 79568 1unit

#Nomor SKU S041899038
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 79568
Unit 1unit
Rated Voltage (V) 230
Frequency (Hz) 50
Input Power (W) 810
No-load Sped (m/minute) 200-380
Belt Size (mm) 533x76
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GS/CE Approval

Accessories Content :
- With 1pc sand paper 80g
- With 1pc plastic belt
- With 1pc dust bag
Packing: color box

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait