TOLSEN Belt Sander

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)230
Frequency (Hz)50
Input Power (W)810
No-load Sped (m/minute)200-380
Belt Size (mm)533x76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GS/CE Approval

Accessories Content :
- With 1pc sand paper 80g
- With 1pc plastic belt
- With 1pc dust bag
Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait