WMOULD Gas Spring WTU750-160 1pc

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WTU750-160
Unit 1pc
Course (mm) 160
Stroke (mm) 255
Inside Force (mm) 415
Air Pressure (bar) 150
Volume (cm²) 210
Pressure Medium Nitrogen gas
Max. Charging Pressure (bar) 150 (at 20°C)
Min. Charging Pressure (bar) 25 (at 20°C)
Operating Temperature (°C) 0-80
Force Increase by Temperature (%/°C) ±0.3
Maximum Piston Rod Velocity (m/s) 1.6
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan