Insize Digital Gear Tooth Micrometers 3591-50A 25-50mm/1-2inch 1pc

#Nomor SKU S041889275
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3591-50A
Unit 1pc
Range (mm) 25-50
Reading (mm) 0.001
Accuracy (µm) ±4
Dimension L (mm) 92.4
Dimension B (mm) 50
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure over-pin diameter of gears .

Resolution: 0.001mm/0.00005"
IP65 dust/waterproof
Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit
Data output: automatic power off
Ratchet stop
Supplied with setting standards (except 0-25mm/0-1")
Optional accessory: ball tips (code 7391), data output cable (code 7302-31) wireless data transmission (transmitter code 7315-31, need receiver)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan