Insize Digital Gear Tooth Micrometers

Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure over-pin diameter of gears .

Resolution: 0.001mm/0.00005"
IP65 dust/waterproof
Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit
Data output: automatic power off
Ratchet stop
Supplied with setting standards (except 0-25mm/0-1")
Optional accessory: ball tips (code 7391), data output cable (code 7302-31) wireless data transmission (transmitter code 7315-31, need receiver)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan