Insize Digital Two Points/Three Points Internal Micrometers (Alat Ukur Mikrometer Digital) 3127-20 16-20mm/0.63-0.79inch 1pc

#Nomor SKU S041882269
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3127-20
Unit 1pc
Range (mm) 16-20
Reading (mm) 0.001
Type C (three points)
Accuracy (µm) 4
Setting Ring (mm) Ø16 (included)
Extension Rod Included (mm) 150
Dimension L (mm) 99
Dimension A (mm) 0.5
Dimension B (mm) 6
Dimension C (mm) 4.5
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resolution 0.001mm/0.00005" (resolution of 3127-275 and 3127-300 is 0.001mm/0.0001") IP65 dust/waterproof
Buttons: on/off, set, mm/inch, data transmit Data output
Automatic power off Ratchet stop
Optional accessary: data output cable (code 7315-31 page 4, 7302-30 page 12), setting ring (code 6312), micrometer stand and clamp (code 6301 and 6301-2)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait