Insize Digital Two Points/Three Points Internal Micrometers (Alat Ukur Mikrometer Digital)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp53.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resolution 0.001mm/0.00005" (resolution of 3127-275 and 3127-300 is 0.001mm/0.0001") IP65 dust/waterproof
Buttons: on/off, set, mm/inch, data transmit Data output
Automatic power off Ratchet stop
Optional accessary: data output cable (code 7315-31 page 4, 7302-30 page 12), setting ring (code 6312), micrometer stand and clamp (code 6301 and 6301-2)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait