Insize Large Range Vertical Type Dial Test Indicator (Alat Ukur Ketebalan) 2480-16 1.6mm 1pc

#Nomor SKU S041880494
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2480-16
Unit 1pc
Range (mm) 1.6
Reading (mm) 0.01
Graduation (mm) 0.01
Accuracy (µm) 18
Hysteresis (µm) 3
Dial Reading 0-40-0
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial Reading: 0-400
Jeweled bearing
Carbide contact point
Two measuring directions
Anti-magnetic body
Supplied with two clamps: Ø4mm and Ø8mm diameter
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan