Insize Large Range Vertical Type Dial Test Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Range (mm)1.6
Reading (mm)0.01
Graduation (mm)0.01
Accuracy (µm)18
Hysteresis (µm)3
Dial Reading0-40-0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial Reading: 0-400
Jeweled bearing
Carbide contact point
Two measuring directions
Anti-magnetic body
Supplied with two clamps: Ø4mm and Ø8mm diameter
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan