Insize Digital Groove Width Measuring Instrument 2260-4 0.55-1.4inch/14-35.5mm 1pc

#Nomor SKU S041876664
Wishlist
Rp47.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2260-4
Unit 1pc
Range (L) (inch) 0.55-1.4
Reading (inch) 0.00005
Movable Point Stroke (inch) 0.16
Resolution (inch) 0.00005
Repeatability (mm) 0.002
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure the groove diameter of flange ring groove. Point height is adjustable.
optional accessories:

data output cable (code 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M)
groove standard block (code 6254)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan