Insize Digital Groove Width Measuring Instrument

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Range (L) (inch)0.55-1.4
Reading (inch)0.00005
Movable Point Stroke (inch)0.16
Resolution (inch)0.00005
Repeatability (mm)0.002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure the groove diameter of flange ring groove. Point height is adjustable.
optional accessories:

data output cable (code 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M)
groove standard block (code 6254)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan